{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | HB7120-1 | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Sfărâmător de aşchii | VM | |
| Număr de bucăţi | 50 | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 mm/min - 260 mm/min | |
| Cuprins | 260762 HB7120-1 | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T304 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | M | |
| Adâncime de aşchiere ap min | 0,25 mm | |
| Adâncime de aşchiere ap max | 3,25 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
| Toleranţă | M | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | GG3537 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Număr producător | GG3537 09T304 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |