Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 09T308

Cod articol: GG3530 09T308
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,97 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7140-2
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VS
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 230 mm/min
Cuprins 260744 HB7140-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,55 mm
Adâncime de aşchiere ap max 3,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG3530 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG3530 09T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite