Plăcuță amovibilă DCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 11T304

Cod articol: GG3522 11T304
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,83 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7140-2
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 mm/min - 200 mm/min
Cuprins 260462 HB7140-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 2,75 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire acoperit
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Toleranţă M
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG3522 11T304
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG3522 11T304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă