Pachet promoțional adeziv pentru fixarea șuruburilor, 5 bucăți

Cod articol: GG3313 55-03
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (40,00 € / 100 Millilitre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 55-03
Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 900 mPas - 1.500 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 200 °C
Rezistenţa manuală după 10 min - 20 min
Rezistenţa la funcţionare conform 1 h - 3 h
Caracteristici Tixotrop; etanş; rezistenţă la vibraţii; Desfacerea este posibilă cu unelte normale; fără marcare
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Adezivi pentru fixarea şuruburilor; Suprafeţe uleioase
Pentru mărimea de filet M până la M36
Joc maxim 0,25 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 18 Nm - 23 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea albastru
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 20 °C
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Tip produs Adezivi pentru fixarea şuruburilor

Identificare și clasificare

Cod articol GG3313 55-03

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Rezistenţă medie, se poate folosi ca material pentru fixarea şuruburilor şi ca material pentru etanşarea filetelor, până la 200 °C, inclusiv pentru materiale pasive, fără marcare.

Livrare:

5 × Adeziv pentru fixarea şuruburilor, rezistenţă medie, 50 ml, cod 083313 55‑03.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descărcări și documente

Produse potrivite