Plăcuță amovibilă KNUX cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2, Referinţă: 160410L

Cod articol: GG2936 160410L
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (8,17 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 240 mm/min
Cuprins 251038 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160410L
Rază la colţ 1 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,65 mm
Adâncime de aşchiere ap max 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire acoperit
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2936 160410L
EAN / GTIN 4067263094531
Număr producător GG2936 160410L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite