Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referinţă: 09T308

Cod articol: GG2906 09T308
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (4,63 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7120-1
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 260 mm/min
Cuprins 250152 HB7120-1
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,55 mm
Adâncime de aşchiere ap max 03:25:00 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Toleranţă M
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2906 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG2906 09T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite