{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | HB7140-2 | |
| Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | VS | |
| Număr de bucăţi | 30 | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 mm/min - 230 mm/min | |
| Cuprins | 250052 HB7140-2 | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 09T308 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | M | |
| Adâncime de aşchiere ap min | 0,55 mm | |
| Adâncime de aşchiere ap max | 03:25:00 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | GG2902 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Număr producător | GG2902 09T308 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |