Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7010-2, Referinţă: 16T304

Cod articol: GG2845 16T304
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,97 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010-2
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 440 mm/min
Cuprins 260986 HB7010-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T304
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2845 16T304
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG2845 16T304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite