Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 09T304

Cod articol: GG2677 09T304
Red Week %
Setați prețul 50 buc. (2,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 mm/min - 200 mm/min
Cuprins 260791 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 3,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire TiCN
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2677 09T304
EAN / GTIN 4067263096801
Număr producător GG2677 09T304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite