Pachet promoțional plăcuță amovibilă DNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7020-2

Cod articol: GG2438 160410R
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (8,17 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020-2
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 370 mm/min
Cuprins 251036 HB7020-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,65 mm
Adâncime de aşchiere ap max 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2438 160410R
EAN / GTIN 4067263094593
Număr producător GG2438 160410R
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite