{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Steel | |
| ⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Execuţie | 4×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,6 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | GG1669 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406207342 | |
| Număr producător | GG1669 4,3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |