{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6539 | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 118 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,7 mm | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10,2 mm | |
| Toleranţa arborelui | h7 | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
| Inel colorat | fără | |
| Cuprins | 5″ | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | GG1251 10,2 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Număr producător | GG1251 10,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |