{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 1,8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
| Rază R | 0,9 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | GG1125 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197909343 | |
| Număr producător | GG1125 1,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |