Pachet promoțional burghiu elicoidal TiAlN HSS-E, 10 bucăți

Cod articol: GG1117 4,3
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (5,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 40,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 4,3 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat verde
Cuprins 10
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol GG1117 4,3
EAN / GTIN 4069515043656
Număr producător GG1117 4,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.
Similar cu cod 114580.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.