Inserție indexabilă simturn GX, canelare și strunjire profil, geometrie .30, l=3 mm, R=0.2 mm

Cod articol: G29.0300.32 S X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G29.0300.32 S X800
EAN / GTIN 4069769185706
Număr producător AFPTX800
L-Număr L23830 1569
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn GX
Canelare și strunjire profil, geometrie .30
w=3 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,05)