Suport de clemă simturn GX, oțel, prelucrare externă, adâncime maximă de canelare, 31,75 x 31,75 mm, tmax=26 mm, L=170 mm

Cod articol: G26.1.250.06 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol G26.1.250.06 R
EAN / GTIN 4069769183979
Număr producător A6EQ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, prelucrare externă, adâncimea maximă de canelare
31,75 x 31,75 mm, tmax=26 mm, L=170 mm

Parametrii tehnici:

  • f1 = 23,0 mm
  • Șurubelniță = SW6
  • h = 31,750 mm
  • b = 31,750 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (toleranță js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • Șurub = ATJ7
  • w≥ = 5,2 mm