Suport de prindere simturn GX, oțel, prelucrare externă, adâncime medie de pătrundere, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Cod articol: G18.2525.04 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G18.2525.04 R
EAN / GTIN 4069769183122
Număr producător AM24
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, prelucrare externă, adâncime medie de canelare
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = SW6
  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f1 = 23,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranță js14)
  • Șurub = ATJ7