Suport de prindere simturn GX, oțel, prelucrare externă, adâncime medie de canelare, 15.875 x 15.875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Cod articol: G18.0.625.03 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol G18.0.625.03 L
EAN / GTIN 4069769182415
Număr producător AAVX
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, prelucrare externă, adâncime medie de canelare
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • f1 = 14,32 mm
  • Șurubelniță = SW6
  • Șurub = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 15,88 mm (toleranță js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • h2 = 9,0 mm