Suport de prindere simturn GX, oțel, cu ax rotund, prelucrare internă, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm

Cod articol: G14.0050.03 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G14.0050.03 R
EAN / GTIN 4069769182217
Număr producător AM2B
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, cu ax rotund, prelucrare internă
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 40,5 mm
  • Șurubelniță = SW6
  • Șurub = ATJ8
  • tmax = 15,0 mm
  • L2 = 100,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 60,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (toleranță g6)
  • h = 47,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (toleranță js14)