Suport de prindere simturn GX, oțel, cu ax rotund, prelucrare internă, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Cod articol: G14.0040.06 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G14.0040.06 R
EAN / GTIN 4069769182170
Număr producător AA6Q
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, cu ax rotund, prelucrare internă
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Parametrii tehnici:

  • w≥ = 5,2 mm
  • Șurubelniță = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (toleranță js14)
  • h = 38,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (toleranță g6)
  • L2 = 80,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 50,0 mm
  • Șurub = ATJ8