simturn GX Suport de prindere, oțel, tijă rotundă, prelucrare internă, D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Cod articol: G13.0032.03 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G13.0032.03 R
EAN / GTIN 4069769181579
Număr producător ADMW
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, cu ax rotund, prelucrare internă
D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 38,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranță js14)
  • Șurubelniță = SW6
  • Șurub = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (toleranță g6)