simturn GX Suport de prindere, oțel, tijă rotundă, prelucrare internă, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Cod articol: G13.0025.03 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G13.0025.03 L
EAN / GTIN 4069769181470
Număr producător ABW9
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Oțel, cu ax rotund, prelucrare internă
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 150,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ASCD
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (toleranță js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 24,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 38,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (toleranță g6)
  • tmax = 11,0 mm