Cântar de banc; Max 30 kg, d = 10 g

Cod articol: FXN 30K-2M
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol FXN 30K-2M
EAN / GTIN 4045761180260
Număr producător FXN 30K-2M
L-Număr L40250 3221
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc, protejat cu oțel inoxidabil și clasa de protecție IP68 - acum cu o precizie și mai mare
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Adecvat pentru utilizare industrială dură
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Prin urmare, este foarte robust și durabil. Ideal pentru condiții de mediu dure. Este posibilă chiar și submersia cântarului în apă
  • Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, prin urmare rezistentă la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Afișare foarte rapidă: valori stabile ale greutății în aproximativ 2 s
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Mânere încastrate pe partea inferioară pentru un transport ușor al cântarului

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 236×195 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 240×280×120 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 4×1,5 V Dimensiunea D, timp de funcționare fără iluminare de fundal de până la 625 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite