Ghete Total Safety Wellington S5 Black 39 R

Cod articol: FW95BKR39
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
Denumirea producătorului FW95
Mărimea încălţărilor UE 39

Identificare și clasificare

Cod articol FW95BKR39
EAN / GTIN 5036108159765
Număr producător FW95BKR39
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Total Safety Wellington ofera protectie S5 purtatorului. Bombeu si talpa intemrediara din otel. Realizat din PVC / Nitril care este impermeabil si rezistent la ulei, combustibili si acizi. Potrivite pentru o varietate de medii de lucru

Caracteristică:

  • Pinten la picior
  • Protectia Gleznei
  • Total impermeabil
  • Constructie de densitate dubla din PVC/Niril
  • Rezistenta Chimica
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Partea superioară: PVC / Nitril
Talpă exterioară: PVC / Nitril