Ghete de Protectie Chest Walder S5 Black 48 R

Cod articol: FW74BKR48
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S5
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
Clasa de protecţie S5
Denumirea producătorului FW74
Mărimea încălţărilor UE 48
Culoarea negru

Identificare și clasificare

Cod articol FW74BKR48
EAN / GTIN 5036108310128
Număr producător FW74BKR48
L-Număr L01840 938
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs confectionat din PVC/Nitril cu bombeu si talpa intermediara din otel. Talpa exterioara rosie pentru identificare usoara.

Caracteristică:

  • Talie și bretele reglabile
  • Fabrcat din oțel inoxidabil
  • Pinten la picior
  • Talpă roșie codificată color pentru identificarea ușoară a elementelor de siguranță
  • 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S5

Material:

Partea superioară: PVC / Nitril
Talpă exterioară: PVC / Nitril