Pantofi Steelite Tove S1P Black/Green 44 N

Cod articol: FT15BGN44
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
Denumirea producătorului FT15
Mărimea încălţărilor UE 44

Identificare și clasificare

Cod articol FT15BGN44
EAN / GTIN 5036108274703
Număr producător FT15BGN44
L-Număr L01840 106281
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Combina designul modern cu protectia clasica. Partea superioara din TPU cu plasa ofera respirabilitate si confort superioare. Talpa exterioara din EVA/cauciuc de dubla densitate pentru un pantof usor si rezistent care nu va vor dezamagi. Confort superb cu bombeu si talpa intermediara de otel.

Caracteristică:

  • Plasa injectată direct, cu KPU, oferind rezistență și respirabilitate.
  • Disponibile intr-o gama variata de culori
  • Set suplimentar de șireturi contrastante incluse
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Material:

Partea superioară: KPU + Plasa
Talpă exterioară: EVA / Cauciuc