Combinezon Bizflame Ultra Navy 4XL R

Cod articol: FR93NAR4XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol FR93NAR4XL
EAN / GTIN 5036108316052
Număr producător FR93NAR4XL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Certificat independent in conformitate cu cinci standarde internationale, acest combinezon este foarte versatil. Poliesterul ignifug asigura longevitate maxima pentru medii de lucru dure

Caracteristică:

  • Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • buzunare cu acces lateral
  • Buzunar suport rigla
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare pad umăr pentru protecție suplimentară în jurul zonei umărului
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Anti-static
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări