Cântar de banc; Max 6000 g, d = 0,02 g

Cod articol: FKB 6K0.02
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol FKB 6K0.02
EAN / GTIN 4045761357570
Număr producător FKB 6K0.02
L-Număr L40250 754
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Datorită rezoluției ridicate de până la 300.000 de puncte, ideal pentru cântărirea de înaltă precizie în medii industriale
  • Carcasă robustă din plastic turnat sub presiune: asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică
  • deosebit de practică: datorită gamei mari de cântărire și dimensiunilor compacte, sarcinile grele pot fi cântărite cu o precizie ridicată chiar și în spații restrânse. Utile pentru determinarea celor mai mici diferențe de greutate, cum ar fi gazul uzat, abraziunea pieselor mecanice, mostre de rocă, minerale, druse, argint etc
  • Industry 4.0: Portul universal KERN integrat (KUP) permite conectarea unor adaptoare externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth, WLAN sau Ethernet. Avantajul remarcabil în acest caz este faptul că adaptoarele de interfață KUP sunt pur și simplu conectate, adică modernizarea interfețelor este posibilă în mod convenabil, fără deschiderea carcasei cântarului sau o instalare complicată. Adaptoarele de interfață permit transmiterea comodă a datelor de cântărire către rețele, PC-uri, smartphone-uri, tablete, laptop-uri, imprimante etc. În plus, comenzile de control și intrările de date pot fi, de asemenea, trimise la cântar prin intermediul dispozitivelor conectate. Sfat: cu ajutorul cutiei de extensie KERN YKUP-13, pot fi operate în paralel pe cântar până la trei adaptoare de interfață KUP
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al calculatoarelor
  • Funcția PRE-TARE pentru pre-cântărirea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) sau similar
  • Nivel cu bule și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului incluse în mod standard
  • Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 340×240 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 350×390×120 mm
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, 4×1,5 V AA, neincluse în livrare, timp de funcționare de până la 20 h
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Interval de temperatură ambiantă permisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite