Cântar de banc; Max 65 kg, d = 0,2 g

Cod articol: FKB 65K0.2
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol FKB 65K0.2
EAN / GTIN 4045761357563
Număr producător FKB 65K0.2
L-Număr L40250 1298
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Datorită rezoluției ridicate de până la 325.000 de puncte, ideală pentru cântărirea de înaltă precizie în medii industriale
  • Carcasă robustă din plastic turnat sub presiune: asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică
  • deosebit de practic: datorită intervalelor mari de cântărire și dimensiunilor compacte, sarcinile grele pot fi cântărite cu o precizie ridicată chiar și în spații restrânse. Utile pentru determinarea celor mai mici diferențe de greutate, cum ar fi gazul uzat, abraziunea pieselor mecanice, mostre de rocă, minerale, druse, argint etc
  • Industry 4.0: Portul universal KERN (KUP) integrat permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth, WLAN sau Ethernet. Avantajul remarcabil în acest caz este faptul că adaptoarele de interfață KUP sunt pur și simplu conectate, adică modernizarea interfețelor este posibilă în mod convenabil, fără deschiderea carcasei cântarului sau o instalare complicată. Adaptoarele de interfață permit transmiterea comodă a datelor de cântărire către rețele, PC-uri, smartphone-uri, tablete, laptop-uri, imprimante etc. În plus, comenzile de control și intrările de date pot fi, de asemenea, trimise la cântar prin intermediul dispozitivelor conectate. Sfat: cu ajutorul cutiei de extensie KERN YKUP-13, pot fi operate în paralel pe cântar până la trei adaptoare de interfață KUP
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau calculatoare
  • Funcția PRE-TARE pentru pre-cântărirea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) etc
  • Indicatorul de nivel și șuruburile de picior pentru nivelarea exactă a cântarului sunt echipamente standard
  • Capac de protecție pentru lucru inclus

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 340×240 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 350×390×120 mm
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, 4×1,5 V AA, nu sunt incluse, timp de funcționare de până la 20 h
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite