PU Safety Wellington S5 CI FO Yellow 42 R

Cod articol: FD95YER42
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
Denumirea producătorului FD95
Mărimea încălţărilor UE 42

Identificare și clasificare

Cod articol FD95YER42
EAN / GTIN 5036108221844
Număr producător FD95YER42
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Extrem de confortabile si sigure. Flexibilitate și durabilitate superioara datorită formulei cu bule de aer din compusul special PU. ,Picioarele dvs. vor fi calde iarna și răcoroase vara. Panoul special conturat asigură o protecție mai bună în zonele cu grad ridicat de abraziune. ,Zona Kick-off asigură o îndepărtare ușoară. Include bombeu din oțel, talpă intermediară din oțel, elemente antistatice și proprietăți antiderapante SRC. Brant detașabil care se poate spăla la 30°C. Proprietăți de izolare la frig CI pentru temperatura de -17°C. ,

Caracteristică:

  • Proprietăți excelente de protecție la frig de până la -17 grade
  • Total impermeabil
  • Model îmbunătățit al benzii de rulare pentru o tracțiune mai bună pe teren neuniform.
  • Branț ortopedic suplimentar, lavabil, antibacterian, detașabil, cu suport pentru arcadă și amortizare a călcâiului care absoarbe șocurile
  • Strat izolant
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Material:

Partea superioară: Mono PU
Informații despre partea superioară: Densitate unică
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică