Cântar de banc Max 15000 g; d=5 g

Cod articol: FCE 15K5N
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol FCE 15K5N
EAN / GTIN 4045761202733
Număr producător FCE 15K5N
L-Număr L40250 559
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Operare simplă și convenabilă cu ajutorul tastelor
  • Afișaj foarte rapid: valori de greutate stabile în aproximativ 3 s
  • Potrivite ca cântare compacte pentru scrisori și colete, în special în spații restrânse
  • Adecvat pentru sortare, prelevare sau simplă verificare în producție sau expediere
  • capacul de protecție este inclus în livrare
  • Afișare foarte rapidă: valori de cântărire stabile în aproximativ 3 s
  • Potrivite ca cântare compacte pentru scrisori și colete, în special în spații restrânse
  • Adecvat pentru sortare, selectare a comenzilor sau simplu cântar de control în producție sau expediere
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, plastic, L×P 253×228 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 270×323×110 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 12 ore, funcție AUTO-OFF pentru economisirea bateriei
  • Greutate netă aprox. 2,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite