Cântar de banc FCB 15K-3DM, capacitate de cântărire 6 kg; 15 kg, lizibilitate 0,002 kg; 0,005kg

Cod articol: FCB 15K-3DM
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
Cod articol FCB 15K-3DM
EAN / GTIN 4045761243521
Număr producător FCB 15K-3DM
L-Număr L40250 103130
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Filosofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile butoanelor, conexiunea la interfață și protocolul de interfață
  • Dimensiuni compacte, avantajoase acolo unde spațiul este limitat
  • Industria 4.0: Cu KERN Universal Port (KUP), datele și comenzile de control pot fi schimbate printr-o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin KUP Extension Box prin trei interfețe în paralel. Sunt disponibile următoarele interfețe: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Interogarea și controlul de la distanță al balanței prin intermediul calculatorului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN
  • Mobilitate ridicată: Potrivit pentru utilizarea în mai multe locații datorită funcționării pe baterii/cu baterii reîncărcabile (opțional) și a designului compact și ușor
  • Cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): Introducerea a două valori limită superioare și a două valori limită inferioare prin intermediul a patru taste săgeți. Un semnal vizual și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Totalizarea valorilor de greutate
  • Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 252×225 mm
  • Dimensiuni generale L×P×A 322×267×91 mm
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C