• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Sabot Perforat Portwest Compositelite ESD SB AE Black 38 R

Cod articol: FC03BKR38
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
Denumirea producătorului FC03
Mărimea încălţărilor UE 38
Tip produs Clog

Identificare și clasificare

Cod articol FC03BKR38
EAN / GTIN 5036108200139
Număr producător FC03BKR38
L-Număr L01840 104550
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Saboti usori cu partea superioara perforata pentru respirabilitate. 100% non metalic cu inchidere de plastic. Potrivit pentru utilizarea in medii ESD. In conformitate cu EN 61340-5-1.

Caracteristică:

  • Model slip-on
  • Curea elastică ajustabilă pentru călcâi
  • Partea superioară perforată favorizează circulația aerului în medii calde.
  • Ștergeți partea superioară
  • Talpa exterioară cu autocuratare previne contaminarea încrucișată
  • Bombeu compozit
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • 100% nemetalic
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Partea superioară: Microfibră rezistentă la apă
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan