Suport de cleme simcut BF, oțel, canelare convențională, D=25.4 mm, D1=50 mm

Cod articol: F39.08.51.1.000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F39.08.51.1.000
EAN / GTIN 4069769180114
Număr producător A1EC
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=25,4 mm, D1=50 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • L = 75,0 mm
  • h = 23,40 mm
  • f = 10,50 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • w = 8,0 mm
  • Șurub = ASCC
  • L1 = 115,0 mm
  • Șurubelniță = T20R