simcut BF suport de clemă, oțel, canelare convențională, D=25 mm, D1=50 mm

Cod articol: F39.08.50.25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F39.08.50.25
EAN / GTIN 4069769180091
Număr producător AJ0D
L-Număr L23830 1852
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=25 mm, D1=50 mm

Parametrii tehnici:

  • L = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • Șurub = ASCC