suport de prindere simturn F12, suport de prindere, mulaj, 20 x 20 mm, L=150 mm

Cod articol: F12.2020.A12.15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F12.2020.A12.15
EAN / GTIN 4069769178586
Număr producător AYWK
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F12
Suport pentru cleme, canelare de formă
20 x 20 mm, L=150 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 20,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ASCC
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranță js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 11,0 mm