Inserție de tăiere simcut BF, crestare de caneluri longitudinale în conformitate cu ANSI B17.2-1967, L=14.339 mm, L=14.288 mm, R=0.406 mm

Cod articol: F12.1428.04.40 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F12.1428.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178128
Număr producător A6ZDX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Obturarea canelurilor longitudinale în conformitate cu ANSI B17.2-1967
w=14,339 mm, w=14,288 mm, R=0,406 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 40,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/16
  • b = 14,288 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,339 mm
  • tmax = 7,422 mm
  • R = 0,406 mm