simturn F12 suport de prindere, suport de prindere, canelare de formă, 12 x 12 mm, L=120.5 mm

Cod articol: F12.1212.B12.10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F12.1212.B12.10
EAN / GTIN 4069769177855
Număr producător AYWV
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F12
Suport pentru cleme, canelare de formă
12 x 12 mm, L=120,5 mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 120,5 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • b = 12,0 mm
  • b1 = 11,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranță js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Șurub = ATKN
  • h = 12,0 mm