Inserție de tăiere simcut BF, crestarea de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranța H9, w=12,02 mm, w=12 mm, toleranța H9

Cod articol: F12.1202.03 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F12.1202.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177725
Număr producător AJQ5X800
L-Număr L23830 100702
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță H9
l = 12,02 mm, b = 12 mm, toleranță H9

Parametrii tehnici:

  • b = 12,0 mm (toleranța H9)
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 5,7 mm
  • R = 0,3 mm
  • w = 12,02 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 38,0 mm
  • a = 21,5 mm