Inserție de tăiere simcut BF, crestare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9, w=12 mm, w=12 mm, toleranță JS9

Cod articol: F12.1200.03.05 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F12.1200.03.05 B X800
EAN / GTIN 4069769177527
Număr producător AG8MX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9
l = 12 mm, b = 12 mm, toleranță JS9

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 38,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm (toleranța JS9)
  • tmax = 5,7 mm
  • h = 5,0 mm