inserție tăietoare simcut BF, așchiere de fante longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9, l=10 mm, l=10 mm, toleranță JS9

Cod articol: F12.1000.03.05 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F12.1000.03.05 B X800
EAN / GTIN 4069769177237
Număr producător AJUVX800
L-Număr L23830 100693
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9
l = 10 mm, b = 10 mm, toleranță JS9

Parametrii tehnici:

  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 30,0 mm
  • b = 10,0 mm (toleranța JS9)
  • a = 21,5 mm