simcut BF Inserție de frezare, fantare a fantelor longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9, w=8 mm, w=8 mm, toleranță JS9

Cod articol: F12.0800.02 B GT42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F12.0800.02 B GT42
EAN / GTIN 4069769176957
Număr producător ACKQGT42
L-Număr L23830 100688
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9
l = 8 mm, b = 8 mm, toleranță JS9

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (toleranța JS9)