simcut BF suport de clemă, oțel, canelare convențională, D=32 mm, D1=58 mm

Cod articol: F10.SB32.80 ZB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F10.SB32.80 ZB
EAN / GTIN 4069769176650
Număr producător ASCY
L-Număr L23830 100645
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=32 mm, D1=58 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD2 = 35,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • L1 = 114,0 mm
  • SW = 30,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • a = 14,85 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • Suport de înlocuire pentru clemă = F10.05.80.12
  • Manșon de înlocuire = F10.1232.80 SB
  • Șurub = ATKH
  • L2 = 80,0 mm