Suport de prindere simcut BF, oțel, canelare convențională, D=25 mm, D1=58 mm

Cod articol: F10.SB25.56.14 ZB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.SB25.56.14 ZB
EAN / GTIN 4069769176575
Număr producător A63B
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=25 mm, D1=58 mm

Parametrii tehnici:

  • Manșon de înlocuire = F10.1225.56 SB
  • Șurub = ATKH
  • Suport de înlocuire pentru clemă = F10.03.56.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 7,0 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 14,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • L2 = 56,0 mm