Suport de prindere simcut BF, oțel, pentru unitatea de canelare, L2=34 mm

Cod articol: F10.SB20.35-B IC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.SB20.35-B IC
EAN / GTIN 4069769176537
Număr producător A2ZG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, pentru unitatea de canelare
L2=34mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 81,0 mm
  • Șurub = ATKH
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • L2 = 34,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Da / Da
  • Varianta sistemului de fixare a prismei = 1+3
  • L = 41,5 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • Pentru unitatea de canelare = BENZ LinA 4.0/EWS P20