Inserție de tăiere simcut BF, canelarea fantelor longitudinale, DIN 6885, toleranța P9, w=7.97 mm, w=8 mm, toleranța P9

Cod articol: F10.0796.02 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F10.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175776
Număr producător AT82X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță P9
l = 7,97 mm, b = 8 mm, toleranță P9

Parametrii tehnici:

  • b = 8,0 mm (toleranța P9)
  • w = 7,97 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • R = 0,2 mm