inserție tăietoare simcut BF, așchiere de fante longitudinale conform ANSI B17.2-1967, w=5.608 mm, w=5.556 mm, R=0.203 mm

Cod articol: F10.0555.02.17 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.0555.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175462
Număr producător A6YZX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BF
Obturarea canelurilor longitudinale în conformitate cu ANSI B17.2-1967
w=5.608 mm, w=5.556 mm, R=0.203 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 4,4 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm
  • w = 5,608 mm
  • b = 5,556 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/32
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • tmax = 3,056 mm