simcut BF suport de clemă, oțel, canelare convențională, D=32 mm, D1=58 mm

Cod articol: F10.05.40.32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol F10.05.40.32
EAN / GTIN 4069769175417
Număr producător AQH7
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=32 mm, D1=58 mm

Parametrii tehnici:

  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • h = 30,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Șurub = ATKH