suport de prindere simcut BF, oțel, fante convenționale, D=25.4 mm, D1=50.8 mm

Cod articol: F10.05.40.1.000.17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.05.40.1.000.17
EAN / GTIN 4069769175349
Număr producător BC96
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, canelare convențională
D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 23,4 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Șurub = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm