Lanț de ferăstrău 15 cm 1,1 mm

Cod articol: F016800662
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
Cod articol F016800662
EAN / GTIN 4053423342338
Număr producător F016800662
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

″Accesorii Produs, lanț de ferăstrău de calitate superioară pentru performanțe excelente de tăiere. Cromarea de înaltă calitate prelungește durata de viață, crește performanța și menține lanțul ascuțit. Vibrații minime datorită profilului redus și reculului redus. Special conceput pentru o lubrifiere eficientă la fiecare tăiere. Cu o lungime de 15 cm, grosime de 1,1 mm, pas de lanț de 3/8″″, fabricat de Oregon.″

Caracteristică:

  • Numărul de elemente de acționare: 28
  • Lanţ: Lanțul Oregon
  • Compatibil cu: GKE 18V-15
  • Lungimea sabiei: 15 cm
  • Rezistența zale: 1,1 mm